Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length4.1406 pulg.
- Bolt Circle Diameter4.1406 pulg.
- Bore Diameter45 mm
- Ancho de la carcasa1.5000 pulg.
- Diámetro exterior120 mm
- Longitud total5.4062 pulg.
- Ancho general2.0625 pulg.
- Peso4.63 lb
Details
- Número de cojineteUC209
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de extremoAbierta(s)
- Código de armonización8483.20.4040
- Construcción de la carcasaSólido
- ID de la carcasaF209
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Número de Upc del fabricante4547359218367
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial7300 lbf
- Capacidad de carga estática radial4600 lbf
- Cojinete de repuestoUC209
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO4547359218367
Descripción general
Descripción del fabricante
UCF209 UNIDAD ALOJADA