Motion
UCF210

NTN
UCF210

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 50 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Rendimiento intermedio, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #07674839
No. Fabricante UCF210
Precio224.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCF210

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 50 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Rendimiento intermedio, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #07674839
No. Fabricante UCF210
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
Precio224.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.3750 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    4.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ancho de la carcasa
    1.5625 pulg.
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Longitud total
    5.6250 pulg.
  • Ancho general
    2.1562 pulg.
  • Peso
    5.512 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC210
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    F210
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359218442
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7850 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5200 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC210
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359218442

Descripción general

Descripción del fabricante
UCF210 UNIDAD ALOJADA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos