Motion
UCP208HT2D1

NTN
UCP208HT2D1

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 40 mm, material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #07674843
No. Fabricante UCP208HT2D1
Precio182.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCP208HT2D1

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 40 mm, material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #07674843
No. Fabricante UCP208HT2D1
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
Precio182.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    2.1250 pulg., 54.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.4062 pulg.
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Longitud total
    7.2500 pulg.
  • Ancho general
    2.2515 pulg.
  • Peso
    4.09 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC208HT2D1
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    P208D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359224993
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 392 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4000 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC208HT2D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359224993

Descripción general

Descripción del fabricante
UCP208HT2D1 UNIDAD ALOJADA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos