Motion
UELFLU208D1

NTN
UELFLU208D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 40 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Rendimiento intermedio, Sello de contacto
Artículo MI #07674845
No. Fabricante UELFLU208D1
Precio182.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UELFLU208D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 40 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Rendimiento intermedio, Sello de contacto
Artículo MI #07674845
No. Fabricante UELFLU208D1
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
Precio182.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.6562 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.6562 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ancho de la carcasa
    1.5312 pulg.
  • Diámetro exterior
    105 mm
  • Longitud total
    6.7812 pulg.
  • Ancho general
    2.3125 pulg.
  • Peso
    4 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UEL208D1
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FLU208D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359789775
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4000 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UEL208D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359789775

Descripción general

Descripción del fabricante
UELFLU208D1 UNIDAD ALOJADA