Motion
7407B

NTN
7407B

Orificio de 35 mm, 100 mm OD, 25 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #07674856
No. Fabricante 7407B
Precio321.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7407B

Orificio de 35 mm, 100 mm OD, 25 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #07674856
No. Fabricante 7407B
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
Precio321.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.9843 pulg., 25.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    2.421 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Alta resistencia, 2 piezas, mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7407B BRG
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359454383
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    4500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7350 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359454383

Descripción general

Descripción del fabricante
7407B BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos