Motion
NKX20T2

NTN
NKX20T2

Cojinete de rodillo de aguja con cojinete de bolas de empuje - Tipo abierto
Artículo MI #07674859
No. Fabricante NKX20T2
Precio185.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NKX20T2

Cojinete de rodillo de aguja con cojinete de bolas de empuje - Tipo abierto
Artículo MI #07674859
No. Fabricante NKX20T2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio185.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.187 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359126181
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6100 lbf
  • UPC_NO
    4547359126181

Descripción general

Descripción del fabricante
NKX20T2 COJINETE DE AGUJA