Motion
6820

NTN
6820

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 100 mm de DI, 125 mm de DE, 13 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, CN de holgura interna
Artículo MI #07674864
No. Fabricante 6820
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6820

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 100 mm de DI, 125 mm de DE, 13 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, CN de holgura interna
Artículo MI #07674864
No. Fabricante 6820
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5118 pulg., 13.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6820 BRG RADIAL
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6820 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 100 mm con un diseño abierto y un diámetro exterior de 125 mm para maquinaria industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6820
  • Número de Upc del fabricante
    4547359006452
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4870 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4760 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359006452

Descripción general

Descripción del fabricante
6820 BRG RADIAL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos