Motion
23034EMW33

NTN
23034EMW33

Cojinete de rodillos esférico - 170 mm D.I., 260 mm D.E., 67 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #07674869
No. Fabricante 23034EMW33
Precio3,859.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
23034EMW33

Cojinete de rodillos esférico - 170 mm D.I., 260 mm D.E., 67 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #07674869
No. Fabricante 23034EMW33
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
Precio3,859.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    170 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Exterior Diámetro  
    260 mm
  • En general Ancho  
    67 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    28.219 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.30.0080
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranuras y orificios de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359276411
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 oF
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 400 oF
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    4550253064268

Descripción general

Descripción del fabricante
23034EMW33 RODILLO ESFÉRICO BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like