Motion
NKX25

NTN
NKX25

Cojinete de rodillo de aguja con cojinete de bolas de empuje - Tipo abierto
Artículo MI #07674907
No. Fabricante NKX25
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NKX25

Cojinete de rodillo de aguja con cojinete de bolas de empuje - Tipo abierto
Artículo MI #07674907
No. Fabricante NKX25
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Exterior Diámetro  
    37 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.276 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359126228
  • RPM Máx.
    6500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5400 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
NKX25 COJINETE DE AGUJA