Motion
1219

NTN
1219

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 95 mm, DE de 170 mm, anchura de 32 mm, abierto, CN
Artículo MI #07674923
No. Fabricante 1219
Precio739.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1219

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 95 mm, DE de 170 mm, anchura de 32 mm, abierto, CN
Artículo MI #07674923
No. Fabricante 1219
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
Precio739.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.2598 pulg., 32.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    32 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    1219 BRG
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de alineación automática ofrece un orificio de 95 mm, un orificio recto, un cierre abierto, un diámetro exterior de 170 mm y un ancho de 32 mm para cojinetes de bolas de alineación automática.
  • Número de catálogo del fabricante
    1219
  • Número de Upc del fabricante
    4547359256116
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6100 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359256093

Descripción general

Descripción del fabricante
1219 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like