Motion
2311K

NTN
2311K

Rodamiento de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 55 mm ID, 120 mm OD, 43 mm Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #07674927
No. Fabricante 2311K
Precio633.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2311K

Rodamiento de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 55 mm ID, 120 mm OD, 43 mm Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #07674927
No. Fabricante 2311K
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
Precio633.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.6929 pulg., 43.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    43 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    4.632 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    2311K BRG
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 2311K es un cojinete de bolas autoalineable con un orificio de 55 mm, 1:12 un orificio cónico, un diseño abierto y un diámetro exterior de 120 mm, diseñado para condiciones de alta carga.
  • Número de catálogo del fabricante
    2311K
  • Número de Upc del fabricante
    4547359279474
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5400 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253064541

Descripción general

Descripción del fabricante
2311K BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like