Motion
5218

NTN
5218

Cojinete de contacto angular - Orificio de 90 mm, 160 mm OD, 2.0630 in de ancho, Ángulo de contacto de 25 °, CN, Abierto
Artículo MI #07674930
No. Fabricante 5218
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5218

Cojinete de contacto angular - Orificio de 90 mm, 160 mm OD, 2.0630 in de ancho, Ángulo de contacto de 25 °, CN, Abierto
Artículo MI #07674930
No. Fabricante 5218
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    0.0790 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    2.0630 pulg., 52.400 mm
  • Ancho del anillo exterior
    52.400 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    2.0630 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    8.41 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • Descripción
    5218 BRG DE FILA DOBLE
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359308761
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    2200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    31500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    29000 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
5218 BRG DE FILA DOBLE