Motion
1205C3

NTN
1205C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 25 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro externo, 15 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #07674943
No. Fabricante 1205C3
Precio83.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1205C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 25 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro externo, 15 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #07674943
No. Fabricante 1205C3
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
Precio83.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5906 pulg., 15.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    0.295 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    1205C3 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de alineación automática incluye un orificio de 25 mm, un orificio recto, un cierre abierto, un diámetro exterior de 52 mm y un ancho de 15 mm bajo cojinetes de bolas de alineación automática.
  • Número de catálogo del fabricante
    1205C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359513035
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2740 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    740 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359513035

Descripción general

Descripción del fabricante
1205C3 COJINETE DE BOLA