Motion
3310

NTN
3310

Orificio de 50 mm, 110 mm OD, 1.7480 pulg. Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 32 °, CN
Artículo MI #07674946
No. Fabricante 3310
Precio348.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
3310

Orificio de 50 mm, 110 mm OD, 1.7480 pulg. Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 32 °, CN
Artículo MI #07674946
No. Fabricante 3310

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio348.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    32 °
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.7480 pulg., 44.400 mm
  • Ancho del anillo exterior
    44.400 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    1.7480 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    3310 BRG DE FILA DOBLE
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359530278
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    19700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    21600 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359530278

Descripción general

Descripción del fabricante
3310 BRG DE FILA DOBLE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like