Motion
23988

NTN
23988

Cojinete de rodillos esférico - 440 mm D.I., 600 mm D.E., 118 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #07674960
No. Fabricante 23988
Precio46,950.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
23988

Cojinete de rodillos esférico - 440 mm D.I., 600 mm D.E., 118 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #07674960
No. Fabricante 23988
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
Precio46,950.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    440 mm
  • Radio de filete
    0.1575 pulg., 4.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    600 mm
  • En general Ancho  
    118 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    222.667 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.30.0080
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin ranura ni orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359751284
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 oF
  • RPM Máx.
    650 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    239
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    4547359751284

Descripción general

Descripción del fabricante
23988 RODILLO ESFÉRICO BRG