Motion
NUP215EG1C3

NTN
NUP215EG1C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - cilíndrico, calibre de 75.000 mm, 130.000 mm OD, 25.000 mm de ancho, espacio interno de C3
Artículo MI #07674963
No. Fabricante NUP215EG1C3
Precio1,397.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NUP215EG1C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - cilíndrico, calibre de 75.000 mm, 130.000 mm OD, 25.000 mm de ancho, espacio interno de C3
Artículo MI #07674963
No. Fabricante NUP215EG1C3
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
Precio1,397.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-2, JIS-2, RBEC-9, ABEC-9

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón/bronce
  • Tipo de jaula
    Mecanizado - Sólido
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359134773
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359134773

Descripción general

Descripción del fabricante
NUP215EG1C3 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA