Motion
B73G-4AG
Regulador de aire miniatura - Puerto de entrada de 1/2 pulg.
Artículo MI #07676151
No. Fabricante B73G-4AG
Precio347.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de aire miniatura - Puerto de entrada de 1/2 pulg.
Artículo MI #07676151
No. Fabricante B73G-4AG
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
Precio347.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/2 pulg.
  • Peso
    0.17 lb

Detalles

  • Accesorios
    Manómetro
  • Flujo de aire
    123 scfm
  • Presión máxima de suministro de aire
    150 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    125 °F
  • Flujo de aire máximo
    123 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Presión máxima de suministro
    150 psi
  • Manómetro incluido
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
B73G-4AG REGULADOR DE 1/2"