Motion
VEM31107
Motor de uso general - 1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, 56C bastidores, caja ABIERTA, 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje en C/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #07677389
No. Fabricante VEM31107
Precio791.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, 56C bastidores, caja ABIERTA, 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje en C/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #07677389
No. Fabricante VEM31107
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
Precio791.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud total de la dimensión C
    11.22 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    24 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    3450 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ABIERTO
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    73.40 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Código KVA
    P
  • Número de Upc del fabricante
    781568764282
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Cumplimiento de RoHs
    Cumple con RoHS
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568764282

Descripción general

Descripción del fabricante
VEM31107 1/2HP 3600RPM 56C ODP 230/460

También puede gustarle