Motion
28325 GANCHO DE LIJADO LIMPIO SVR 3"X4" 5/PAQUETE

3M
28325 CLEAN SANDING PAD HOOK SVR 3"X4" 5/PK

3M™ Protector de gancho de almohadilla de lijado limpio 28325, 3 in x 4 in 33 orificios, 5 por interior 20 por caja
Artículo MI #07677545
No. Fabricante 28325 CLEAN SANDING PAD HOOK SVR 3"X4" 5/PK
Precio5.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
28325 CLEAN SANDING PAD HOOK SVR 3"X4" 5/PK

3M™ Protector de gancho de almohadilla de lijado limpio 28325, 3 in x 4 in 33 orificios, 5 por interior 20 por caja
Artículo MI #07677545
No. Fabricante 28325 CLEAN SANDING PAD HOOK SVR 3"X4" 5/PK
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
Precio5.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    4 pulg.
  • Peso
    0.05 lb
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051141283258
  • UPC_NO
    00051141283258

Descripción general

Descripción del fabricante
28325 GANCHO DE LIJADO LIMPIO SVR 3"X4"
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Rentable
  • Maximiza la vida útil de la almohadilla de disco o almohadilla Hookit 3M™
  • Mantiene una evacuación óptima del polvo con un patrón de orificios que coincide exactamente con el de su disco de lijado limpio 3M™
  • Conserva su inversión en el sistema de lijado limpio 3M™