Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la base55.00 mm
- Longitud de la base63.00 pulg.
- Ancho de la base50.00 mm
- Diámetro del dial2-1/4 pulg.
- Lectura de marcación0-100
Detalles
- Graduación del dial0.001000 pulg.
- IncluyeIndicador de cuadrante, base magnética, 22Pc. Kit de punto de contacto AGD
- Tipo de indicadorMarcar
Descripción general
Descripción del fabricante
02830107 CONJUNTO DE INDICADOR/BASE MAGNÉTICA