Motion
EM4410TR-4

Baldor-Reliance
EM4410TR-4

Motor de uso general - 125 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 444T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1785 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07680543
No. Fabricante EM4410TR-4
Precio30,946.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Baldor-Reliance
EM4410TR-4

Motor de uso general - 125 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 444T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1785 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07680543
No. Fabricante EM4410TR-4
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
Precio30,946.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    444T
  • Longitud total de la dimensión C
    44.75 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    3.3750 pulg.
  • Peso
    1988 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1785 rpm
  • Descripción Palabra clave
    125 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    95.40 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    G
  • Número de Upc del fabricante
    781568693629
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    125 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CCSA EE. UU., CSA EEV
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568693629

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR EM4410TR-4

También puede gustarle