Motion
TR1MT-04

Kuriyama
TR1MT-04

TR1MT-04 Flexor 1SN/R1AT 1/4 pulg. Manguera hidráulica ID Minetuff
Artículo MI #07680564
No. Fabricante TR1MT-04
Precio3.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
TR1MT-04

TR1MT-04 Flexor 1SN/R1AT 1/4 pulg. Manguera hidráulica ID Minetuff
Artículo MI #07680564
No. Fabricante TR1MT-04
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
Precio3.53 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Manguera hidráulica trenzada de un solo cable en carretes fáciles de manejar – TR1MT - MINETUFF TR1MT – Trenza de un solo cable. Cumple o supera. ISO 1436-1 - SAE 100 R1AT/R1S. EN 853 1SN. Resistencia a las llamas aprobada por MSHA IC-152/16
  • Aplicación
    Servicio de presión media con fluidos hidráulicos a base de petróleo a alta temperatura, aceite caliente, grasa, lubricantes y aceites crudos, aire y agua. Para aplicaciones de aire o gas por encima de 250 PSI (1.7 Mpa), la cubierta debe estar punzada.
  • Color
    Negro
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Caucho sintético, negro... resistente a la intemperie, al aceite, al combustible, al ozono y a la abrasión.
  • Tipo de manguera
    Trenza de un solo cable
  • Número de Upc del fabricante
    822353195345
  • Tipos de productos
    Manguera hidráulica Flexor 1SN/R1AT Minetuff
  • Tipo
    Manguera hidráulica
  • UPC_NO
    822353195345
  • Presión de trabajo
    3250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
TR1MT-04

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo