Motion
TRANSPORTADOR 81-XH

SHUSTER CORP
SHUSTER 81-XH

Cadena de ingeniería - Serie Premiuem, remachada
Artículo MI #07681003
No. Fabricante SHUSTER 81-XH
Precio17.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
SHUSTER 81-XH

Cadena de ingeniería - Serie Premiuem, remachada
Artículo MI #07681003
No. Fabricante SHUSTER 81-XH

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    2.528 pulg.
  • Anchura interior
    1.063 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.240 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.299 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.438 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.906 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    34 170 lbf

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    81 / 2.609 pulg.
  • Número de enlaces
    46 / 10 pies
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Serie
    Premiuem
  • Estándares cumplidos
    ANSI / ASME / ISO 606

Descripción general

Descripción del fabricante
81XH CADENA DE RODILLOS 10 CAJA DE PIES
  • Cadena especial

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo