Especificaciones
Dimensions
- Ancho total de la cadena2.528 pulg.
- Anchura interior1.394 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.240 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.217 pulg.
- Diámetro del pasador0.437 pulg.
- Peso0.7
Details
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso81 / 2.609 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Número de hebras a lo largo1
- Estándares cumplidosANSI / ASME / ISO 606
Descripción general
Descripción del fabricante
81XH ENLACES DE CONEXIÓN
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad