Motion
1216RS
Llave combinada - Tamaño de llave de extremo de caja de 1/2 in, Tamaño de llave de extremo abierto de 1/2 in, 8-11/16 in OAL
Artículo MI #07681081
No. Fabricante 1216RS
Precio39.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada - Tamaño de llave de extremo de caja de 1/2 in, Tamaño de llave de extremo abierto de 1/2 in, 8-11/16 in OAL
Artículo MI #07681081
No. Fabricante 1216RS
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
Precio39.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    1/2 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    1/2 pulg.
  • En general Longitud  
    8-11/16 pulg.

Detalles

  • UPC_NO
    662459992086

Descripción general

Descripción del fabricante
1216RS LLAVE COMBINADA DE TRINQUETE DE 1/2"
  • El acero aleado está forjado con precisión y tratado térmicamente para una resistencia y durabilidad óptimas
  • El revestimiento de níquel-cromo ayuda a proteger contra la corrosión y facilita la limpieza
  • Las ranuras de extremo abierto SUPERCOMBO dirigen la fuerza de la llave lejos de las esquinas del sujetador
  • La apertura de la caja SUPERTORQUE permite la aplicación de un par más alto sin redondear ni deformar los puntos de sujeción hexagonales
  • No se hace contacto en las esquinas, sino que se aplica fuerza en el área situada en las superficies planas detrás de los puntos
  • El engranaje de trinquete cuenta con hasta 80 dientes, lo que minimiza el arco oscilante en lugares estrechos
  • Tamaño para una comodidad y equilibrio óptimos
  • Forjado y ensamblado en EE. UU.

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno