Especificaciones
Dimensiones
- Llave de extremo de caja Tamaño15 mm
- Ángulo de la cabeza15 °
- Llave de extremo abierto Tamaño15 mm
- En general Longitud250.40 mm
Detalles
- UPC_NO662459992543
Descripción general
- El acero aleado está forjado con precisión y tratado térmicamente para una resistencia y durabilidad óptimas
- El revestimiento de níquel-cromo ayuda a proteger contra la corrosión y facilita la limpieza
- Las ranuras de extremo abierto SUPERCOMBO dirigen la fuerza de la llave lejos de las esquinas del sujetador
- La apertura de la caja SUPERTORQUE permite la aplicación de un par más alto sin redondear ni deformar los puntos de sujeción hexagonales
- No se hace contacto en las esquinas, sino que se aplica fuerza en el área situada en las superficies planas detrás de los puntos
- Mango de llave más largo, dimensionado para una comodidad y equilibrio óptimos, que proporciona un mayor apalancamiento, especialmente en espacios reducidos
- La palanca de marcha atrás de perfil bajo y acción sencilla no se interpondrá en su camino
- El engranaje de trinquete cuenta con hasta 80 dientes, lo que minimiza el arco oscilante en lugares estrechos
- Los extremos de la caja están desplazados 15° para la holgura de los nudillos
- Tamaño para una comodidad y equilibrio óptimos
- Forjado y ensamblado en EE. UU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Kit de herramientas de corte de espuma Williams ToolsMantenga sus herramientas organizadas y accesibles con el kit de herramientas Williams Foam Cutout Tech Tool Kit, perfectamente adaptado a cada herramienta y almacenado convenientemente en un carro fácil de enrollar. El carro rodante de siete cajones está disponible en azul, negro o rojo.
Ver la documentación- Williams Tools@Altura
Williams Tools@Altura
Ver la documentación
Estudio de caso de Williams ToolsUna empresa multinacional de comercio electrónico es un cliente nuestro desde hace mucho tiempo. Hemos proporcionado numerosas soluciones para los centros logísticos de este cliente en todo el país, incluidas piezas de transportadores personalizados y sensores de visión artificial.
Ver la documentación