Motion
1219MRCU
Llave combinada - Llave de extremo de caja de 19 mm Tamaño, Llave de extremo abierto de 19 mm Tamaño, OAL de 304.80 mm
Artículo MI #07681116
No. Fabricante 1219MRCU
Precio62.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada - Llave de extremo de caja de 19 mm Tamaño, Llave de extremo abierto de 19 mm Tamaño, OAL de 304.80 mm
Artículo MI #07681116
No. Fabricante 1219MRCU
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
Precio62.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    19 mm
  • Ángulo de la cabeza
    15 °
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    19 mm
  • En general Longitud  
    304.80 mm

Detalles

  • UPC_NO
    662459992581

Descripción general

Descripción del fabricante
1219MRCU LLAVE COMBINADA DE TRINQUETE DE 19 MM
  • El acero aleado está forjado con precisión y tratado térmicamente para una resistencia y durabilidad óptimas
  • El revestimiento de níquel-cromo ayuda a proteger contra la corrosión y facilita la limpieza
  • Las ranuras de extremo abierto SUPERCOMBO dirigen la fuerza de la llave lejos de las esquinas del sujetador
  • La apertura de la caja SUPERTORQUE permite la aplicación de un par más alto sin redondear ni deformar los puntos de sujeción hexagonales
  • No se hace contacto en las esquinas, sino que se aplica fuerza en el área situada en las superficies planas detrás de los puntos
  • Mango de llave más largo, dimensionado para una comodidad y equilibrio óptimos, que proporciona un mayor apalancamiento, especialmente en espacios reducidos
  • La palanca de marcha atrás de perfil bajo y acción sencilla no se interpondrá en su camino
  • El engranaje de trinquete cuenta con hasta 80 dientes, lo que minimiza el arco oscilante en lugares estrechos
  • Los extremos de la caja están desplazados 15° para la holgura de los nudillos
  • Tamaño para una comodidad y equilibrio óptimos
  • Forjado y ensamblado en EE. UU.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno