Motion
WS-1170RS
Juego de llaves - 7 PC, Tipo de combinación de trinquete estándar, 1/2 a 11/16 pulg. Tamaño de llave
Artículo MI #07681119
No. Fabricante WS-1170RS
Precio328.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de llaves - 7 PC, Tipo de combinación de trinquete estándar, 1/2 a 11/16 pulg. Tamaño de llave
Artículo MI #07681119
No. Fabricante WS-1170RS
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
Su precio$328.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños de llave
    De 1/2 a 11/16 pulg.

Detalles

  • Número de piezas
    7
  • UPC_NO
    662459992178
  • Tipo de juego de llaves
    Combinación de trinquete estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
WS-1170RS JUEGO DE LLAVES COMBINADAS DE TRINQUETE
  • El acero aleado está forjado con precisión y tratado térmicamente para una resistencia y durabilidad óptimas
  • El revestimiento de níquel-cromo ayuda a proteger contra la corrosión y facilita la limpieza
  • Las ranuras de extremo abierto SUPERCOMBO dirigen la fuerza de la llave lejos de las esquinas del sujetador
  • La apertura de la caja SUPERTORQUE permite la aplicación de un par más alto sin redondear ni deformar los puntos de sujeción hexagonales
  • No se hace contacto en las esquinas, sino que se aplica fuerza en el área situada en las superficies planas detrás de los puntos
  • El engranaje de trinquete cuenta con hasta 80 dientes, lo que minimiza el arco oscilante en lugares estrechos
  • Tamaño para una comodidad y equilibrio óptimos
  • Forjado y ensamblado en EE. UU.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno