Motion
SFWA726-1800-B5-J

BOSTON GEAR
SFWA726-1800-B5-J

1800:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, salida derecha
Artículo MI #07681431
No. Fabricante SFWA726-1800-B5-J
Precio6,429.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SFWA726-1800-B5-J

1800:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, salida derecha
Artículo MI #07681431
No. Fabricante SFWA726-1800-B5-J
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
Precio6,429.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Relación
    1800:1
  • Peso
    55.10 lb, 24.99 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H03707-OLD
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
SFWA726-1800-B5-J REDUCTOR DE PALABRAS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"