Motion
NFR10S
NFR10S - EXTREMO DE LA VARILLA (N) CARBONO ECON - PERNO F-R 5/8-5/8
Artículo MI #07681817
No. Fabricante NFR10S
Precio29.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NFR10S - EXTREMO DE LA VARILLA (N) CARBONO ECON - PERNO F-R 5/8-5/8
Artículo MI #07681817
No. Fabricante NFR10S
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
Precio29.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1.1250 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    16 °
  • Peso
    0.69 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    NF
  • Estilo
    Moldeado por inyección
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    806990024527

Descripción general

Descripción del fabricante
NFR10S EXTREMO DE LA VARILLA
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • RACE: nylon reforzado 12 con PTFE autolubricante
  • CUERPO: Acero al carbono, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
  • TACHUELO: Acero al carbono

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo