Motion
LBBR 8/HV6

Ewellix USA LLC
LBBR 8/HV6

Casquillo de eje redondo - Serie LBBR, diámetro de eje de 8 mm
Artículo MI #07682806
No. Fabricante LBBR 8/HV6
Precio90.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ewellix USA LLC
LBBR 8/HV6

Casquillo de eje redondo - Serie LBBR, diámetro de eje de 8 mm
Artículo MI #07682806
No. Fabricante LBBR 8/HV6
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
Precio90.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Eje Diámetro  
    8 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Serie
    LBBR
  • UPC_NO
    7333314052216

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO LINEAL 8/HV6 LBBR
  • Compacto y fácil de montar
  • Disponible con o sin sellos, así como acero inoxidable estándar o resistente a la corrosión
  • Las unidades de cojinetes de bolas lineales incluyen un cojinete y una carcasa, están disponibles como unidades individuales o en tándem
  • Las unidades en tándem incluyen versiones de dúo y cuádruple
  • Bolas de acero inoxidable y canales opcionales para ambientes húmedos o corrosivos; identificado por el sufijo HV6
  • Cuando se utiliza en combinación con ejes de acero inoxidable SKF , es posible crear un sistema de guía fabricado íntegramente en acero inoxidable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo