Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56HC
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso41.00 lb
Detalles
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Código KVAJ
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAL
- Tipo de ejeNEMA 56
- UPC_NO691720991152
Descripción general
- El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso en una variedad de aplicaciones.
- La eficiencia superior promueve una mayor fiabilidad.
- La construcción de acero laminado de alta resistencia garantiza la durabilidad del motor.
- Los cojinetes de doble sello y lubricación permanente prolongan la vida útil del motor.
- Operativo a 208-115/230 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.