Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de montajeM5 x 0.8, rosca macho
- Peso total2.7 g
- Diámetro de la almohadilla15 mm, tipo chorro
- Peso2.7 g
Detalles
- Material de la almohadillaCaucho fluorado
- Tipo de almohadillaAlmohadilla de fuelle con adaptador
Descripción general
- Almohadilla de fuelle con adaptador
- Dirección de entrada de vacío vertical
- Diámetro de la almohadilla: 4, 6 8, 10, 15, 20
- Material de la almohadilla: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, NBR conductor, caucho de silicona conductor