Motion
34974
Fresas de mango de bola - Serie 43B , 0.2500 pulg. de diámetro de la fresadora, 1.0000 pulg. de longitud de corte, 0.2500 pulg. de diámetro del mango, 3.0000 pulg., 76.20 mm de longitud total
Artículo MI #07684293
No. Fabricante 34974
Precio110.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresas de mango de bola - Serie 43B , 0.2500 pulg. de diámetro de la fresadora, 1.0000 pulg. de longitud de corte, 0.2500 pulg. de diámetro del mango, 3.0000 pulg., 76.20 mm de longitud total
Artículo MI #07684293
No. Fabricante 34974
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
Su precio$110.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    38 °
  • Longitud de Corte  
    1.0000 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Longitud total
    3.0000 pulg., 76.20 mm
  • Mango Diámetro  
    0.2500 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    TIB2, Ti-NAMITE-B
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    43B
  • Tipo de mango
    Recto
  • Canal recto o en espiral
    Espiral
  • Hélice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
FRESA DE MANGO DE BOLA DE 34974 1/4" 3FL S-CARB