Motion
353-2002-LY/2X
Pantalones transpirables impermeables de alta resistencia ANSI Clase E
Artículo MI #07684298
No. Fabricante 353-2002-LY/2X
Precio50.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pantalones transpirables impermeables de alta resistencia ANSI Clase E
Artículo MI #07684298
No. Fabricante 353-2002-LY/2X
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
Precio50.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    15 cm
  • Longitud
    58 cm
  • Tamaño
    2XL
  • Peso
    5 kg
  • Ancho
    30 cm

Detalles

  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción de construcción
    Resistente al agua
  • Descripción
    Ideal para construcción, municipios, astilleros y cualquier lugar donde se necesite ropa de alta visibilidad.
  • Tipo de prenda
    2XL
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314212871
  • Número de subdivisiones
    2
  • UPC_NO
    616314212871

Descripción general

Descripción del fabricante
PANTALONES DE LLUVIA 353-2002-LY/2XL
  • Impermeable, transpirable y de alta resistencia
  • Exterior 300 D 100% poliéster
  • 3M Material reflectante Scotchlite
  • Cintura elástica con puños ajustables con cierre a presión
  • Bolsillos de acceso lateral