Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre27.2 mm
- Diámetro exterior20 mm
- Peso0.44494 lb
- Tamaño del cable2.8 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD23230
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera29.2500 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión