Motion
161022-C
Vibrador de contenedor V-2-B - Material de cuerpo de acero, color rojo, monofásico, 0.18 A, 230 V, 60 Hz, 3000 VPM, 3600 VPM, 600 VPM, velocidad de vibración de 7201 VPM
Artículo MI #07686225
No. Fabricante 161022-C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Vibrador de contenedor V-2-B - Material de cuerpo de acero, color rojo, monofásico, 0.18 A, 230 V, 60 Hz, 3000 VPM, 3600 VPM, 600 VPM, velocidad de vibración de 7201 VPM
Artículo MI #07686225
No. Fabricante 161022-C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    13/32 pulg.
  • Para espesor de pared
    0.24 pulg.
  • Altura
    2.25 pulg.
  • Longitud
    2.875 pulg.
  • Peso
    2.5 lb
  • Ancho
    2.875 pulg.

Detalles

  • Amperaje
    0.18 A
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Patrón de perno
    Perno único
  • Color
    Rojo
  • Controlador opcional requerido
    Opcional
  • Conexión eléctrica
    18-3 cola de cerdo SJO,10 pies
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Opción de frecuencia
    3600 - 7200 VPM
  • Tipo de impacto
    Inercial
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Fase
    1
  • Control típico
    221037-C
  • Velocidad de vibración
    3000 VPM, 3600 VPM, 600 VPM, 7201 VPM
  • Voltaje
    230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
161022-C V-2-B VIBRADOR CA/CC 230/60

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo