Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno0.438 pulg.
- Para espesor de pared0.036 pulg.
- Altura4.0625 pulg.
- Longitud10.25 pulg.
- Peso9.5 lb
- Ancho4.25 pulg.
Detalles
- Amperaje0.75 A
- Material del cuerpoAcero, aluminio
- Patrón de perno9.25 pulgadas
- ColorRojo
- Controlador opcional requeridoObligatorio
- Conexión eléctrica18-3 cola de cerdo SJO,10 pies
- Frecuencia50 Hz
- Opción de frecuencia3000 VPM
- Tipo de impactoAcolchado
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Fase1
- Control típico7200-006-A
- Velocidad de vibración3000 VPM
- Voltaje230 V