Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno17/32 pulg.
- Para espesor de pared1/8 pulg.
- Altura6.5 pulg.
- Longitud9.375 pulg.
- Peso25 lb
- Ancho7.375 pulg.
Detalles
- Amperaje1.75 A
- Material del cuerpoAcero, aluminio
- Patrón de perno8.25 pulgadas
- ColorRojo
- Controlador opcional requeridoObligatorio
- Conexión eléctrica16-3 cola de cerdo SJO,10 pies
- Frecuencia60 Hz
- Opción de frecuencia3600 VPM
- Tipo de impactoAcolchado
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Sufijo de montaje1
- Fase1
- Control típico7200-006-B
- Velocidad de vibración3600 VPM
- Voltaje230 V