Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno11/16 pulg.
- Para espesor de pared5/16 pulg.
- Altura8.75 pulg.
- Longitud11.5 pulg.
- Peso79 lb
- Ancho10.625 pulg.
Detalles
- Amperaje3.5 A
- Material del cuerpoAcero, aluminio
- Patrón de perno7 X 10
- ColorRojo
- Controlador opcional requeridoOpcional
- Conexión eléctrica16-3 cola de cerdo SJO,10 pies
- Frecuencia60 Hz
- Opción de frecuencia3600 VPM
- Tipo de impactoSólido
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Fase1
- Control típicoAutónomo
- Velocidad de vibración3600 VPM
- Voltaje230 V