Motion
164499-D
Vibrador de depósito V-85-C1S - Acero, material de cuerpo de aluminio, color rojo, monofásico, 1.8 A, 460 V, 60 Hz, velocidad de vibración de 3600 VPM
Artículo MI #07686260
No. Fabricante 164499-D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Vibrador de depósito V-85-C1S - Acero, material de cuerpo de aluminio, color rojo, monofásico, 1.8 A, 460 V, 60 Hz, velocidad de vibración de 3600 VPM
Artículo MI #07686260
No. Fabricante 164499-D
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    11/16 pulg.
  • Para espesor de pared
    5/16 pulg.
  • Altura
    8.75 pulg.
  • Longitud
    11.5 pulg.
  • Peso
    79 lb
  • Ancho
    10.625 pulg.

Detalles

  • Amperaje
    1.8 A
  • Material del cuerpo
    Acero, aluminio
  • Patrón de perno
    7 X 10
  • Color
    Rojo
  • Controlador opcional requerido
    Opcional
  • Conexión eléctrica
    16-3 cola de cerdo SJO,10 pies
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Opción de frecuencia
    3600 VPM
  • Tipo de impacto
    Sólido
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Sufijo de montaje
    1S
  • Fase
    1
  • Serie
    LIPVV85ZMZ
  • Control típico
    Autónomo
  • Velocidad de vibración
    3600 VPM
  • Voltaje
    460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
164499-D V-85-C1S VIBRADOR 460/60

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo