Motion
164486-P
Vibrador de contenedor V-181-C1 - Material de cuerpo de acero, color rojo, monofásico, 12 A, 230 V, 50 Hz, velocidad de vibración de 3000 VPM
Artículo MI #07686270
No. Fabricante 164486-P
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Vibrador de contenedor V-181-C1 - Material de cuerpo de acero, color rojo, monofásico, 12 A, 230 V, 50 Hz, velocidad de vibración de 3000 VPM
Artículo MI #07686270
No. Fabricante 164486-P
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    3/4 pulg.
  • Para espesor de pared
    3/8 pulg.
  • Altura
    11 pulg.
  • Longitud
    15.25 pulg.
  • Peso
    220 lb
  • Ancho
    15.1875 pulg.

Detalles

  • Amperaje
    12 A
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Patrón de perno
    12 Cuadrado
  • Color
    Rojo
  • Controlador opcional requerido
    Obligatorio
  • Conexión eléctrica
    12-3 cola de cerdo SJO,10 pies
  • Frecuencia
    50 Hz
  • Opción de frecuencia
    3000 VPM
  • Tipo de impacto
    Acolchado
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Sufijo de montaje
    1
  • Fase
    1
  • Serie
    LIPVV181MZ
  • Control típico
    229037-A
  • Velocidad de vibración
    3000 VPM
  • Voltaje
    230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
164486-P V-181-C1 VIBRADOR RC 230/50

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo