Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno3/4 pulg.
- Para espesor de pared3/8 pulg.
- Altura11 pulg.
- Longitud15.25 pulg.
- Peso220 lb
- Ancho15.1875 pulg.
Detalles
- Amperaje6.9 A
- Material del cuerpoAcero
- Patrón de perno12 Cuadrado
- ColorRojo
- Controlador opcional requeridoObligatorio
- Conexión eléctrica12-3 cola de cerdo SJO,10 pies
- Frecuencia50 Hz
- Opción de frecuencia3000 VPM
- Tipo de impactoAcolchado
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Sufijo de montaje1
- Fase1
- SerieLIPVV181MZ
- Control típico7200-040-8A
- Velocidad de vibración3000 VPM
- Voltaje400/415 V