Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno11/16 pulg.
- Para espesor de pared5/16 pulg.
- Altura12.375 pulg.
- Longitud13 pulg.
- Peso113 lb
- Ancho10 pulg.
Detalles
- Amperaje8 A
- Material del cuerpoAcero
- Patrón de perno6.5 X 11.5
- ColorRojo
- Controlador opcional requeridoObligatorio
- Conexión eléctrica12-3 cola de cerdo SJO,10 pies
- Frecuencia60 Hz
- Opción de frecuencia3600 VPM
- Tipo de impactoSólido
- Temperatura máxima de funcionamiento350 °F
- Fase1
- SerieLIPVV75ZMZ
- Control típico229037-A
- Velocidad de vibración3600 VPM
- Voltaje230 V