Motion
160124-D
Vibrador de depósito V-500 - Material de cuerpo de acero, color rojo, monofásico, 17.5 A, 460 V, 60 Hz, velocidad de vibración de 3600 VPM
Artículo MI #07686279
No. Fabricante 160124-D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Vibrador de depósito V-500 - Material de cuerpo de acero, color rojo, monofásico, 17.5 A, 460 V, 60 Hz, velocidad de vibración de 3600 VPM
Artículo MI #07686279
No. Fabricante 160124-D
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    1-9/16 pulg.
  • Para espesor de pared
    1 pulg.
  • Altura
    23.75 pulg.
  • Longitud
    25.75 pulg.
  • Peso
    700 lb
  • Ancho
    14.5 pulg.

Detalles

  • Amperaje
    17.5 A
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Patrón de perno
    11-1/2 X 13
  • Color
    Rojo
  • Controlador opcional requerido
    Obligatorio
  • Conexión eléctrica
    8 AWG 3 conductores de 30 pulgadas
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Opción de frecuencia
    3600 VPM
  • Tipo de impacto
    Sólido
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350 °F
  • Fase
    1
  • Serie
    LIPVV500MZ
  • Control típico
    7200-040-20A
  • Velocidad de vibración
    3600 VPM
  • Voltaje
    460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
160124-D V-500 RC VIBRADOR 460/60

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo