Motion
19TTA02Q

Cleco
19TTA02Q

Destornillador neumático - 19-Series, estilo mango de pistola, 1/4 pulg. Tamaño de broca compatible, 1/4 pulg. Tamaño de entrada, 2800 rpm Velocidad máxima
Artículo MI #07687318
No. Fabricante 19TTA02Q
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cleco
19TTA02Q

Destornillador neumático - 19-Series, estilo mango de pistola, 1/4 pulg. Tamaño de broca compatible, 1/4 pulg. Tamaño de entrada, 2800 rpm Velocidad máxima
Artículo MI #07687318
No. Fabricante 19TTA02Q
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de bit compatible
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    7.9 pulg.
  • Peso de la herramienta
    1.43 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    11.0 scfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Ajuste del embrague
    Embrague ajustable
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Código de armonización
    8467115020
  • Número de Upc del fabricante
    697099643159
  • Velocidad máxima
    2800 rpm
  • Par máximo
    19 pulg.
  • Par mínimo
    5 pulg.
  • Reversible
    Reversible
  • Serie
    19-Series
  • Velocidad variable
    Velocidad variable
  • Garantía
    1-Year

Descripción general

Descripción del fabricante
DESTORNILLADOR 19TTA02Q , MANGO EN T,
  • La mejor precisión de su clase, superando un CM de 2.0 con una tolerancia de más menos el 10 %
  • Garantía de embrague clecomático líder en la industria 5-Year
  • Puerto de verificación de par de fácil acceso
  • Dos tamaños de agarre intercambiables

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo