Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de bit compatible1/4 pulg.
- Tamaño de la entrada1/4 pulg.
- Longitud total8.1 pulg.
- Peso de la herramienta1.54 lb
Detalles
- Consumo de aire11.0 scfm
- Presión del aire90 psi
- Ajuste del embragueEmbrague ajustable
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- Código de armonización8467115020
- Número de Upc del fabricante697099643166
- Velocidad máxima1900 rpm
- Par máximo26 pulg.
- Par mínimo5 pulg.
- ReversibleReversible
- Serie19-Series
- Velocidad variableVelocidad variable
- Garantía1-Year
Descripción general
- La mejor precisión de su clase, superando un CM de 2.0 con una tolerancia de más menos el 10 %
- Garantía de embrague clecomático líder en la industria 5-Year
- Puerto de verificación de par de fácil acceso
- Dos tamaños de agarre intercambiables