Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de bit compatible1/4 pulg.
- Tamaño de la entrada1/4 pulg.
- Longitud total7.8 pulg.
- Peso de la herramienta2.65 lb
Detalles
- Consumo de aire22.0 scfm
- Presión del aire90 psi
- Ajuste del embragueEmbrague ajustable
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- Código de armonización8467115020
- Número de Upc del fabricante697099641582
- Velocidad máxima1800 rpm
- Par máximo100 pulg.
- Par mínimo30.1 pulg.
- ReversibleReversible
- SerieSerie M
- Velocidad variableVelocidad variable
- Garantía1-Year
Descripción general
- Apagado del embrague ajustado por resorte
- Carcasa metálica resistente
- Palanca de marcha atrás de fácil acceso
- Alta intercambiabilidad de piezas