Motion
3109X32X20
3109X32X20 TUBERÍA RECTA
Artículo MI #07687461
No. Fabricante 3109X32X20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3109X32X20 TUBERÍA RECTA
Artículo MI #07687461
No. Fabricante 3109X32X20

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    2 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    63.5 mm / 2.5 pulg.
  • Longitud
    44.45 mm / 1.75 pulg.
  • Peso
    1.192 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Estilo final 1
    NPT
  • Rosca del extremo 1
    2-11-1/2
  • Tipo de final 1
    Hombre
  • Estilo final 2
    NPT
  • Rosca del extremo 2
    1-1/4-11-1/2
  • Código de armonización
    7318.16.0085
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Estándares cumplidos
    Los accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .

Descripción general

Descripción del fabricante
3109X32X20 TUBERÍA RECTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno