Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal11.1252 mm / 0.438 pulg.
- Longitud21.1328 mm / 0.832 pulg.
- Peso0.055 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorTapones y tuercas
- Material del cuerpoAcero
- País de origenEE. UU.
- Estilo final 1NPT
- Rosca del extremo 13/8-18
- Tipo de final 1Hombre
- Código de armonización8412.90.9015
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .